SIEMENS - RMZ780 Synco-lisämoduulin väyl - BPZ:RMZ780

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - RMZ780 Synco-lisämoduulin väyl - BPZ:RMZ780

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsikäyttöinen - ei

  • Tulojen LED-indikaatio - ei

  • Lähtöjen LED-indikaatio - ei

  • PC-liitäntä - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0576

Toimittajan tuotenumero

BPZ:RMZ780

Tukkuerä

1

Käsikäyttöinen:

ei

Tulojen LED-indikaatio:

ei

Lähtöjen LED-indikaatio:

ei

PC-liitäntä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tiedonsiirtoväylä:

muu

DIN-kiskoasennus:

kyllä

Tiedonsiirtoprotokolla:

KNX

Tiedonsiirron välitys kuparilla:

kyllä

Tiedonsiirron välitys valokuidulla:

ei

Langaton tiedonsiirto:

ei

Rajähdyssuojattu:

ei

Itsenäisesti toimiva:

ei

Asennus edestä:

ei

Korkeus:

87.5 mm

Leveys:

18.5 mm

Syvyys:

22.5 mm

RMZ780 Synco-lisämoduulin väyläliitin