SIEMENS - RMZ782B Lisämoduuli lämmitykse - BPZ:RMZ782B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 3
Syöttöjännite - 24 V AC
Analogialähtöjen lukumäärä - 1
Käsikäyttöinen - ei
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0577
Toimittajan tuotenumero
BPZ:RMZ782B
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
3
Syöttöjännite:
24 V AC
Analogialähtöjen lukumäärä:
1
Käsikäyttöinen:
ei
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
3
Tulojen LED-indikaatio:
ei
Lähtöjen LED-indikaatio:
ei
Malli / Tyyppi:
moduuli
PC-liitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tiedonsiirtoväylä:
muu
DIN-kiskoasennus:
kyllä
Tiedonsiirtoprotokolla:
KNX
Tiedonsiirron välitys kuparilla:
kyllä
Tiedonsiirron välitys valokuidulla:
ei
Langaton tiedonsiirto:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Itsenäisesti toimiva:
ei
Asennus edestä:
ei
Korkeus:
90 mm
Leveys:
117 mm
Syvyys:
75 mm


