SIEMENS - RMZ788 Lisä-I/O -moduuli Synco - BPZ:RMZ788

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 4
Syöttöjännite - 24 V AC
Analogialähtöjen lukumäärä - 2
Käsikäyttöinen - ei
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0581
Toimittajan tuotenumero
BPZ:RMZ788
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
4
Syöttöjännite:
24 V AC
Analogialähtöjen lukumäärä:
2
Käsikäyttöinen:
ei
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
2
Tulojen LED-indikaatio:
ei
Lähtöjen LED-indikaatio:
ei
Malli / Tyyppi:
moduuli
PC-liitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tiedonsiirtoväylä:
muu
DIN-kiskoasennus:
kyllä
Tiedonsiirtoprotokolla:
KNX
Tiedonsiirron välitys kuparilla:
kyllä
Tiedonsiirron välitys valokuidulla:
ei
Langaton tiedonsiirto:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Itsenäisesti toimiva:
ei
Asennus edestä:
ei
Korkeus:
90 mm
Leveys:
117 mm
Syvyys:
75 mm


