SIEMENS - RMZ790 Käyttölaite Synco 700, - BPZ:RMZ790

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - RMZ790 Käyttölaite Synco 700, - BPZ:RMZ790

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkien määrä per rivi - 22

  • Tiedonsiirtoprotokolla - KNX

  • Rivien määrä - 4

  • Tiedonsiirtoväylä - muu

  • Asennustapa - DIN-kiskoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0583

Toimittajan tuotenumero

BPZ:RMZ790

Tukkuerä

1

Merkkien määrä per rivi:

22

Tiedonsiirtoprotokolla:

KNX

Rivien määrä:

4

Tiedonsiirtoväylä:

muu

Asennustapa:

DIN-kiskoasennus

Kotelointiluokka (IP):

muu

Tiedonsiirron välitys valokuidulla:

ei

Leveys:

145 mm

Vapaasti ohjelmoitava näyttö:

ei

Rajähdyssuojattu:

ei

Säätölaitteen konfigurointimahdollisuus:

kyllä

Asennussarjalla:

ei

Syvyys:

23 mm

Korkeus:

44 mm

RMZ790 Käyttölaite Synco 700, pieni