SIEMENS - RTN51 Radiaattoritermostaatti, - BPZ:RTN51


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Ilkivaltasuojattu - ei
Säätöalueen estäminen/rajoittaminen - kyllä
Mekaanisesti lukittavissa nolla-asentoon - ei
Ajastin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0586
Toimittajan tuotenumero
BPZ:RTN51
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Ilkivaltasuojattu:
ei
Säätöalueen estäminen/rajoittaminen:
kyllä
Mekaanisesti lukittavissa nolla-asentoon:
ei
Ajastin:
ei
Sopii radiaattoriin:
ei
Routasuojattu:
kyllä
RAL-numero:
9016
Termostaattisen säätöelementin koko:
M30 x 1,0
RTN51 Radiaattoritermostaatti, sisäinen anturi, 8¿28 astC