SIEMENS - RVD140-A Kaukolämmön säädin, 1 - S55370-C113

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Digitaalitulojen lukumäärä - 1
Tiedonsiirtoprotokolla - Modbus
Leveys - 144 mm
Sisältää näytön - kyllä
Syvyys - 109 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0590
Toimittajan tuotenumero
S55370-C113
Tukkuerä
1
Digitaalitulojen lukumäärä:
1
Tiedonsiirtoprotokolla:
Modbus
Leveys:
144 mm
Sisältää näytön:
kyllä
Syvyys:
109 mm
Korkeus:
96 mm
Syöttöjännite:
230 V
Ajastimella:
ei
Itsenäisesti toimiva:
ei
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
6 W
RVD140-A Kaukolämmön säädin, 1 lämmityspiiri ja 1 käyttövesipiiri, 8laitostyyppiä, tiedonsiirtomahdollisuus, sis. Pohja


