SIEMENS - RVD260-A Kaukolämmön säädin, 2 - S55370-C129

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - RVD260-A Kaukolämmön säädin, 2 - S55370-C129

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 1

  • Tiedonsiirtoväylä - muu

  • Tiedonsiirtoprotokolla - muu

  • Leveys - 144 mm

  • Sisältää näytön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0592

Toimittajan tuotenumero

S55370-C129

Tukkuerä

1

Digitaalitulojen lukumäärä:

1

Tiedonsiirtoväylä:

muu

Tiedonsiirtoprotokolla:

muu

Leveys:

144 mm

Sisältää näytön:

kyllä

Syvyys:

109 mm

Korkeus:

96 mm

Syöttöjännite:

230 V

Ajastimella:

ei

Itsenäisesti toimiva:

ei

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

6 W

RVD260-A Kaukolämmön säädin, 2 lämmityspiiriä, 1 käyttövesipiiri,tiedonsiirtomahdollisuus, sis. Pohja