SIEMENS - S7-1200,4 DIGITAL INPUT SB1221 - 6ES7221-3BD30-0XB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - S7-1200,4 DIGITAL INPUT SB1221 - 6ES7221-3BD30-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 4

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä

  • Digitaalitulot määritettävissä - kyllä

  • Jännitetyyppi (tulojännite) - DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6940408100787

Sähkönumero

2702083

Toimittajan tuotenumero

6ES7221-3BD30-0XB0

Tukkuerä

1

Digitaalitulojen lukumäärä:

4

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Digitaalilähdöt määritettävissä:

kyllä

Digitaalitulot määritettävissä:

kyllä

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Tulovirta signaali 1:

7 mA

Sisääntulon sallittu jännite:

0...28.8 V

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Redundanssi:

ei

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

38 mm

Korkeus:

62 mm

Syvyys:

21 mm

SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT SB 1221, 4DI, 24VDC 200KHZ

SIMATIC S7-1200, DIGITAL INPUT
SB 1221, 4DI, 24VDC 200KHZ