SIEMENS - S7-1200, ANALOG OUTPUT SB1232 - 6ES7232-4HA30-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 0
Analogialähtöjen lukumäärä - 1
Analogitulot, määritettävissä - kyllä
Analogilähdöt, määritettävissä - kyllä
Tulosignaali määritettävissä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SIMATIC S7-1200
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6940408100435
Sähkönumero
2702089
Toimittajan tuotenumero
6ES7232-4HA30-0XB0
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
1
Analogitulot, määritettävissä:
kyllä
Analogilähdöt, määritettävissä:
kyllä
Tulosignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten tulojen tulos:
12 Bit
Lähtö, virta:
kyllä
Lähtö, jännite:
kyllä
Lähtösignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten lähtöjen tulos:
12 Bit
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
38 mm
Korkeus:
62 mm
Syvyys:
21 mm
SIMATIC S7-1200, ANALOG OUTPUT
SB 1232, 1 AO,
+/- 10VDC (12 BIT RES.) OR
0 - 20 MA (11 BIT RES)


