SIEMENS - S7-1200, ANALOG SB1231 - 6ES7231-5QA30-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 1
Analogialähtöjen lukumäärä - 0
Tulo, virta - ei
Tulo, jännite - kyllä
Tulo, vastus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SIMATIC S7-1200
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6940408100923
Sähkönumero
2702092
Toimittajan tuotenumero
6ES7231-5QA30-0XB0
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
1
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Tulo, virta:
ei
Tulo, jännite:
kyllä
Tulo, vastus:
ei
Analogitulot, määritettävissä:
kyllä
Analogilähdöt, määritettävissä:
kyllä
Tulosignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten tulojen tulos:
15 Bit
Lähtö, virta:
ei
Tulo, vastuslämpömittari:
ei
Lähtö, jännite:
ei
Tulo, lämpöpari:
kyllä
Lähtösignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten lähtöjen tulos:
15 Bit
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
38 mm
Korkeus:
62 mm
Syvyys:
21 mm


