SIEMENS - S7-1200, DCM 1271 AS-i data - 3RK7271-1AA30-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisääntulojännite DC - 24...30 V
Jännitetyyppi (tulojännite) - DC
Enimmäislähtövirta DC - 4 A
Redundanssi - ei
Ulostulojännite DC - 24...30 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SIMATIC S7-1200
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011209894365
Sähkönumero
2714052
Toimittajan tuotenumero
3RK7271-1AA30-0AA0
Tukkuerä
1
Sisääntulojännite DC:
24...30 V
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Enimmäislähtövirta DC:
4 A
Redundanssi:
ei
Ulostulojännite DC:
24...30 V
Max. sisääntulovirta DC:
4.1 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Lähtöjännite:
DC
Leveys:
30 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
75 mm


