SIEMENS - S7-1200, DIGITAL I/O SB 1223 - 6ES7223-3AD30-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Digitaalitulojen lukumäärä - 2
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 2
Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä
Digitaalitulot määritettävissä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SIMATIC S7-1200
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6940408100817
Sähkönumero
2702087
Toimittajan tuotenumero
6ES7223-3AD30-0XB0
Tukkuerä
1
Digitaalitulojen lukumäärä:
2
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
2
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Digitaalilähdön tyyppi:
transistori
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Tulovirta signaali 1:
15 mA
Sisääntulon sallittu jännite:
0...6 V
Virtalähtö:
0.1 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
4.25...6 V
Lähtöjännite:
DC
Oikosulkusuojaus:
ei
Redundanssi:
ei
Signaalin ajastusviive:
0.05...20 ms
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
38 mm
Korkeus:
62 mm
Syvyys:
21 mm


