SIEMENS - S7-1200, DIGITAL I/O SB1223 - 6ES7223-0BD30-0XB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - S7-1200, DIGITAL I/O SB1223 - 6ES7223-0BD30-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite DC - 20.4...28.8 V

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 2

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 2

  • Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6940408100466

Sähkönumero

2702086

Toimittajan tuotenumero

6ES7223-0BD30-0XB0

Tukkuerä

1

Syöttöjännite DC:

20.4...28.8 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

2

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

2

Digitaalilähdöt määritettävissä:

kyllä

Digitaalitulot määritettävissä:

kyllä

Digitaalilähdön tyyppi:

transistori

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Tulovirta signaali 1:

500 mA

Sisääntulon sallittu jännite:

30...30 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Virtalähtö:

0.5 A

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Lähtöjännite:

DC

Oikosulkusuojaus:

ei

Redundanssi:

kyllä

Signaalin ajastusviive:

0.2...12.8 ms

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

38 mm

Korkeus:

62 mm

Syvyys:

21 mm

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SB 1223, 2 DI / 2 DO, 2 DI 24V DC/2 DO 24V DC

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O
SB 1223, 2 DI / 2 DO,
2 DI 24V DC/2 DO 24V DC