SIEMENS - S7-1200. DIGITAL I/O SM 1223 - 6ES7223-1PH32-0XB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - S7-1200. DIGITAL I/O SM 1223 - 6ES7223-1PH32-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V

  • Syöttöjännite DC - 28.8...20.4 V

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 8

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6940408100381

Sähkönumero

2702185

Toimittajan tuotenumero

6ES7223-1PH32-0XB0

Tukkuerä

1

Syöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Syöttöjännite DC:

28.8...20.4 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

8

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

8

Digitaalilähdöt määritettävissä:

kyllä

Digitaalitulot määritettävissä:

kyllä

Syöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Digitaalilähdön tyyppi:

rele

Jännitetyyppi (tulojännite):

DC

Tulovirta signaali 1:

4 mA

Sisääntulon sallittu jännite:

30...0 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virtalähtö:

2 A

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sallittu jännite ulostulossa:

250...5 V

Lähtöjännite:

AC/DC

Oikosulkusuojaus:

ei

Redundanssi:

kyllä

Signaalin ajastusviive:

12.8...0 ms

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

45 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

75 mm

SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SM 1223, 8DI / 8DO