SIEMENS - S7-1200 DIGITAL I/O SM1223 - 6ES7223-1PL32-0XB0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Syöttöjännite DC - 28.8...20.4 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 16
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 16
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SIMATIC S7-1200
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6940408100510
Sähkönumero
2702186
Toimittajan tuotenumero
6ES7223-1PL32-0XB0
Tukkuerä
1
Syöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Syöttöjännite DC:
28.8...20.4 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
16
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
16
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Syöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Digitaalilähdön tyyppi:
rele
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Tulovirta signaali 1:
4 mA
Sisääntulon sallittu jännite:
30...0 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virtalähtö:
2 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
250...5 V
Lähtöjännite:
AC/DC
Oikosulkusuojaus:
ei
Redundanssi:
kyllä
Signaalin ajastusviive:
12.8...0 ms
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
70 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
75 mm