SIEMENS - S7-1200, DIGITAL OUTPUT SB1222 - 6ES7222-1AD30-0XB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - S7-1200, DIGITAL OUTPUT SB1222 - 6ES7222-1AD30-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 4

  • Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä

  • Digitaalitulot määritettävissä - kyllä

  • Digitaalilähdön tyyppi - transistori

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6940408100824

Sähkönumero

2702084

Toimittajan tuotenumero

6ES7222-1AD30-0XB0

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

4

Digitaalilähdöt määritettävissä:

kyllä

Digitaalitulot määritettävissä:

kyllä

Digitaalilähdön tyyppi:

transistori

Virtalähtö:

0.1 A

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sallittu jännite ulostulossa:

4.25...6 V

Lähtöjännite:

DC

Oikosulkusuojaus:

ei

Redundanssi:

ei

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

38 mm

Korkeus:

62 mm

Syvyys:

21 mm

SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT SB 1222, 4DQ, 5VDC 200KHZ

SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT
SB 1222, 4DQ, 5VDC 200KHZ