SIEMENS - S7-1200, DIGITAL OUTPUT SB1222 - 6ES7222-1BD30-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 4
Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä
Digitaalitulot määritettävissä - kyllä
Digitaalilähdön tyyppi - transistori
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SIMATIC S7-1200
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6940408100794
Sähkönumero
2702085
Toimittajan tuotenumero
6ES7222-1BD30-0XB0
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
4
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Digitaalilähdön tyyppi:
transistori
Virtalähtö:
0.1 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
20.4...28.8 V
Lähtöjännite:
DC
Oikosulkusuojaus:
ei
Redundanssi:
ei
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
38 mm
Korkeus:
62 mm
Syvyys:
21 mm
SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT
SB 1222, 4DQ, 24VDC 200KHZ


