SIEMENS - S7-1200, DIGITAL OUTPUT SM1222 - 6ES7222-1HH32-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Syöttöjännite DC - 30...5 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 0
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 16
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SIMATIC S7-1200
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6940408100411
Sähkönumero
2702108
Toimittajan tuotenumero
6ES7222-1HH32-0XB0
Tukkuerä
1
Syöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Syöttöjännite DC:
30...5 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
16
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Syöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Digitaalilähdön tyyppi:
rele
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virtalähtö:
2 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
250...5 V
Lähtöjännite:
AC/DC
Oikosulkusuojaus:
ei
Redundanssi:
kyllä
Signaalin ajastusviive:
10...10 ms
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
45 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
75 mm


