SIEMENS - S7-1200. DO 16. SM 1222 - 6ES7222-1BH32-0XB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - S7-1200. DO 16. SM 1222 - 6ES7222-1BH32-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V

  • Syöttöjännite DC - 28.8...20.4 V

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 0

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 16

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6940408100398

Sähkönumero

2702098

Toimittajan tuotenumero

6ES7222-1BH32-0XB0

Tukkuerä

1

Syöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Syöttöjännite DC:

28.8...20.4 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

16

Digitaalilähdöt määritettävissä:

kyllä

Digitaalitulot määritettävissä:

kyllä

Syöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Digitaalilähdön tyyppi:

transistori

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virtalähtö:

0 A

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sallittu jännite ulostulossa:

28.8...0 V

Lähtöjännite:

DC

Oikosulkusuojaus:

ei

Redundanssi:

kyllä

Signaalin ajastusviive:

50...200 ms

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

45 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

75 mm

SIMATIC S7-1200, DIGITAL OUTPUT SM 1222, 16DO