SIEMENS - S7-1200,OMNI-DIRECTIONAL ANTEN - 6NH9860-1AA00


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tehovahvistus - -99999 dBi
Kantama - -99999 m
Kytkentätapa - pistotulppa
Liitäntäkaapelilla - kyllä
Liitäntäkaapelin pituus - 5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SIMATIC S7-1200
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4019169851909
Sähkönumero
2714066
Toimittajan tuotenumero
6NH9860-1AA00
Tukkuerä
1
Tehovahvistus:
-99999 dBi
Kantama:
-99999 m
Kytkentätapa:
pistotulppa
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Liitäntäkaapelin pituus:
5 m
Korkeus:
193 mm
Leveys:
25 mm
Syvyys:
25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-40...85 °C
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
OMNI-DIRECTIONAL ANTENNA FOR
GSM-(2G) AND UMTS- (3G)
NETWORKS,
OMNIDIRECTIONAL; WEATHER
RESISTANT FOR INSIDE UND
OUTSIDE; 5M CONNECTION CABLE
FAST CONNECTED WITH THE
ANTENNA;
SMA CONNECTOR; INCL. MOUNTING
BRACKET, SCREWS, DOWELS