SIEMENS - S7-1200, SM1231 8AI - 6ES7231-4HF32-0XB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 8
Analogialähtöjen lukumäärä - 0
Tulo, virta - kyllä
Tulo, jännite - kyllä
Tulo, vastus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SIMATIC S7-1200
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6940408100763
Sähkönumero
2702189
Toimittajan tuotenumero
6ES7231-4HF32-0XB0
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
8
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Tulo, virta:
kyllä
Tulo, jännite:
kyllä
Tulo, vastus:
ei
Analogitulot, määritettävissä:
kyllä
Analogilähdöt, määritettävissä:
ei
Tulosignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten tulojen tulos:
13 Bit
Lähtö, virta:
ei
Tulo, vastuslämpömittari:
ei
Lähtö, jännite:
ei
Tulo, lämpöpari:
ei
Lähtösignaali määritettävissä:
ei
Analogisten lähtöjen tulos:
0 Bit
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
45 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
75 mm


