SIEMENS - S7-1200. SM1231 RTD 8AI - 6ES7231-5PF32-0XB0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 8
Analogialähtöjen lukumäärä - 0
Tulo, virta - ei
Tulo, jännite - ei
Tulo, vastus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SIMATIC S7-1200
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6940408100886
Sähkönumero
2714044
Toimittajan tuotenumero
6ES7231-5PF32-0XB0
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
8
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Tulo, virta:
ei
Tulo, jännite:
ei
Tulo, vastus:
kyllä
Analogitulot, määritettävissä:
kyllä
Analogilähdöt, määritettävissä:
kyllä
Tulosignaali määritettävissä:
ei
Analogisten tulojen tulos:
15 Bit
Lähtö, virta:
ei
Tulo, vastuslämpömittari:
kyllä
Lähtö, jännite:
ei
Tulo, lämpöpari:
ei
Lähtösignaali määritettävissä:
ei
Analogisten lähtöjen tulos:
0 Bit
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
45 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
5 mm