SIEMENS - SAS81.00 - S55158-A103

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjaussignaali - kolmipiste
Syöttöjännite - 24 V AC/DC
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Venttiiliin sopiva - kyllä
Malli / Tyyppi - pitkittäinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD1085
Toimittajan tuotenumero
S55158-A103
Tukkuerä
1
Ohjaussignaali:
kolmipiste
Syöttöjännite:
24 V AC/DC
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Venttiiliin sopiva:
kyllä
Malli / Tyyppi:
pitkittäinen
Jännitteetön suljettuna:
ei
Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sulkukosketin:
ei ole
Käyttöaika:
120 s
Iskunpituus:
5.5 mm
Apukontakti:
ei
Palautus nollajännitteellä:
ei
Automaattinen käynnintunnistus:
ei
Ohjausmoodi on/off:
kyllä
Moduloitava ohjausmoodi:
kyllä
Säädettävä voima:
400 N
Ottotehon maksimi:
2.2 VA
Apukosketin optio:
kyllä
Käsikäyttöinen:
kyllä
Tilatieto:
ei ole
Säädettävä toiminta-.alue:
ei
Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:
ei
Syvyys:
153 mm
Käyttölämpötila:
-5...55 °C
Läpäisy:
hammaspyörä
Rajähdyssuojattu:
ei
Ohjausmoodi, jako-ohjaus:
ei
Säädettävä tilasignaali:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Venttiililiitäntä:
merkkikohtainen
Suojaustoiminnon tyyppi:
NO (normaalisti auki)
Mekaanisen asetuksen näyttö:
kyllä
Leveys:
160 mm
Turvatoiminnolla:
ei
Korkeus:
124 mm
Itsesäätyvä köysijohdin:
kyllä
Sallittu suhteellinen kosteus:
95...95 %


