SIEMENS - SAT31.008 - S55158-A119


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjaussignaali - kolmipiste
Syöttöjännite - 230 V AC
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Jännitteetön suljettuna - ei
Käyttöaika - 8 s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD1087
Toimittajan tuotenumero
S55158-A119
Tukkuerä
1
Ohjaussignaali:
kolmipiste
Syöttöjännite:
230 V AC
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Jännitteetön suljettuna:
ei
Käyttöaika:
8 s
Iskunpituus:
5.5 mm
Palautus nollajännitteellä:
ei
Automaattinen käynnintunnistus:
ei
Säädettävä voima:
300 N
Ottotehon maksimi:
5 VA
Käsikäyttöinen:
ei
Tilatieto:
0-10 V
Säädettävä toiminta-.alue:
ei
Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:
ei
Syvyys:
80 mm
Käyttölämpötila:
-5...55 °C
Läpäisy:
hammaspyörä
Säädettävä tilasignaali:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Venttiililiitäntä:
ei ole
Leveys:
93 mm
Turvatoiminnolla:
ei
Korkeus:
151 mm
Itsesäätyvä köysijohdin:
ei
Sallittu suhteellinen kosteus:
95...95 %