SIEMENS - Schuko-pistorasia - 5TE6800

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4001869311982
Sähkönumero
2508080
Toimittajan tuotenumero
5TE6800
Tukkuerä
0
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Laitteen leveys:
44 mm
Laitteen korkeus:
58 mm
Laitteen syvyys:
75 mm
Merkintäpaikka:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Merkintä/ilmaisu:
muu
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
DIN-kiskoasenteinen Schuko-pistorasia. 16A/230 VAC. Väri: Harmaa. Ei suojuskantta. Kansi (5TE9120) voidaan lisätä jälkikäteen



