SIEMENS - Sentron Pac 3120 monimittari - 7KM3120-0BA01-1DA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtamittari - kyllä

  • Jännitemittari - kyllä

  • Tehomittari - kyllä

  • Loistehomittari - kyllä

  • Taajuusmittari - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869569994

Sähkönumero

6701136

Toimittajan tuotenumero

7KM3120-0BA01-1DA0

Tukkuerä

1

Virtamittari:

kyllä

Jännitemittari:

kyllä

Tehomittari:

kyllä

Loistehomittari:

kyllä

Taajuusmittari:

kyllä

Pulssilaskuri:

kyllä

Pyörimisnopeusmittari:

ei

Syöttöjännite AC 50 Hz:

400...400 V

Syöttöjännite DC:

100...250 V

Jännitteenmittauksen sisääntulojen määrä:

3

Virranmittauksen sisääntulojen määrä:

3

Syöttöjännite AC 60 Hz:

690...690 V

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

2

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Analogiatulojen lukumäärä:

0

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Digitaalitulojen lukumäärä:

2

Leveys:

96 mm

Ethernet-liitännät:

0

Korkeus:

96 mm

Tukee OPC UA PubSub protokollaa:

ei

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tarkastusraportti (Audit log):

kyllä

Ohjelmiston sähköinen allekirjoitus:

kyllä

Syvyys:

56 mm

SENTRON PAC3120 monimittari Vaihtojännitteille. LCD-näyttö. Koko: 96X96mm Asennus keskuksen oveen. Mittaa sähköisiä arvoja, 20 erilaista.Protokolla: Modbus RTU, ainoa väylä. Apukoskettimet 2s+2 av. Suurinsuoraan mitattava jännite: 690/400V 45-65Hz. Mi

SENTRON PAC3120 monimittari Vaihtojännitteille. LCD-näyttö. Koko: 96X96 mm Asennus keskuksen oveen. Mittaa sähköisiä arvoja, 20 erilaista. Protokolla: Modbus RTU, ainoa väylä. Apukoskettimet 2s+2 av. Suurin suoraan  mitattava jännite: 690/400V 45-65Hz. Mitattava vaihtovirta virtamuuntajilla: X/1A tai X/5A . Ohjausjännite: 100... 250 V +-10% AC/DC. Ruuviliitännät