SIEMENS - Sentron Pac 3120 monimittari - 7KM3120-1BA01-1EA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamittari - kyllä
Jännitemittari - kyllä
Tehomittari - kyllä
Loistehomittari - kyllä
Taajuusmittari - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SENTRON PAC
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869570006
Sähkönumero
6701137
Toimittajan tuotenumero
7KM3120-1BA01-1EA0
Tukkuerä
1
Virtamittari:
kyllä
Jännitemittari:
kyllä
Tehomittari:
kyllä
Loistehomittari:
kyllä
Taajuusmittari:
kyllä
Pulssilaskuri:
kyllä
Pyörimisnopeusmittari:
ei
Syöttöjännite AC 50 Hz:
400...400 V
Syöttöjännite DC:
24...60 V
Jännitteenmittauksen sisääntulojen määrä:
3
Virranmittauksen sisääntulojen määrä:
3
Syöttöjännite AC 60 Hz:
690...690 V
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
2
Tukee Modbus-protokollaa:
kyllä
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalitulojen lukumäärä:
2
Leveys:
96 mm
Ethernet-liitännät:
0
Korkeus:
96 mm
Tukee OPC UA PubSub protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tarkastusraportti (Audit log):
kyllä
Ohjelmiston sähköinen allekirjoitus:
kyllä
Syvyys:
56 mm
SENTRON PAC3120 monimittari Vaihtojännitteille. LCD-näyttö. Koko: 96X96 mm Asennus keskuksen oveen. Mittaa sähköisiä arvoja, 20 erilaista. Protokolla: Modbus RTU, ainoa väylä. Apukoskettimet: 2s + 2 av. Suurin suoraan mitattava jännite: 690/400V 45-65Hz. Mitattava vaihtovirta virtamuuntajilla: X/1A tai X/5A . Ohjausjännite: 24-60 V -20/+10% DC. Ruuviliitännät