SIEMENS - Sentron Pac Profinet adapteri - 7KM9300-0AE02-0AA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamittari - ei
Jännitemittari - ei
Tehomittari - ei
Loistehomittari - ei
Taajuusmittari - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SENTRON PAC
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869565873
Sähkönumero
6701140
Toimittajan tuotenumero
7KM9300-0AE02-0AA0
Tukkuerä
1
Virtamittari:
ei
Jännitemittari:
ei
Tehomittari:
ei
Loistehomittari:
ei
Taajuusmittari:
ei
Pulssilaskuri:
ei
Pyörimisnopeusmittari:
ei
Leveys:
43 mm
Korkeus:
63 mm
Syvyys:
22 mm
Profinet liitososa. Tarkoitettu seuraaville Sentron tuotesarjoille:Sentron Pac 3220, Sentron Pac 4200. Sentron COM100 ja COM800
Profinet liitososa. Tarkoitettu seuraaville Sentron tuotesarjoille.
Sentron Pac 3200
Sentron Pac 3220
Sentron Pac 4200
Sentron COM100
Sentron COM800
Korvaa tuotteen 7KM9300-0AE01-0AA0
Numero: 6701101
Profinet liitososa. Tarkoitettu seuraaville Sentron tuotesarjoille.
Sentron Pac 3200
Sentron Pac 3220
Sentron Pac 4200
Sentron COM100
Sentron COM800
Korvaa tuotteen 7KM9300-0AE01-0AA0
Numero: 6701101