SIEMENS - Sentron Profibus DP-moduuli - 7KM9300-0AB01-0AA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamittari - ei
Jännitemittari - ei
Tehomittari - ei
Loistehomittari - ei
Taajuusmittari - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209934016
Sähkönumero
6761115
Toimittajan tuotenumero
7KM9300-0AB01-0AA0
Tukkuerä
1
Virtamittari:
ei
Jännitemittari:
ei
Tehomittari:
ei
Loistehomittari:
ei
Taajuusmittari:
ei
Tarkkuusluokka aktiivinen energia IEC 62053-22:
muu
Pulssilaskuri:
ei
Pyörimisnopeusmittari:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Tarkkuusluokka reaktiivinen energia IEC 62053-23:
muu
Näytteenottotaajuus:
50 Hz
Taajuusmittausalue:
5...60 Hz
Syöttöjännite AC 60 Hz:
690...690 V
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Etänäyttö:
kyllä
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Leveys:
43 mm
Korkeus:
63 mm
Tukee Ethernet protokollaa IEC 61850:
ei
Tukee OPC UA PubSub protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
kyllä
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Tarkastusraportti (Audit log):
ei
Ohjelmiston sähköinen allekirjoitus:
ei
Turvallisuuspoikkeamien loki (Security event log):
ei
Roolipohjainen pääsynhallinta (RBAC):
ei
Verkkopalvelin HTTPS tiedonsiirrolla:
ei
Syvyys:
22 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20