SIEMENS - SIMOCODE pro laajennusyksikkö - 3UF7700-1AA00-0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 3
Järjestelmätarvike - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Leveys - 22.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209628397
Sähkönumero
3604273
Toimittajan tuotenumero
3UF7700-1AA00-0
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
3
Järjestelmätarvike:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
92 mm
Syvyys:
124 mm
SIMOCODE pro PT100/1000-laajennusyks. pro V:een (max.1), 3 anturia
Lämpötilamoduuli, 3 tuloa jopa 3 lämpötila-anturin kytkemiseen, SIMOCODE pro V -perusyksikköön
Lämpötilamoduuli, 3 tuloa jopa 3 lämpötila-anturin kytkemiseen, SIMOCODE pro V -perusyksikköön