SIEMENS - SIMOCODE pro yhd.johto 0,5m - 3UF7932-0AA00-0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209586291
Sähkönumero
3604260
Toimittajan tuotenumero
3UF7932-0AA00-0
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
SIMOCODE pro yhdistysjohto 0,5m, peruskoje ja laajennusyks./ohjausyks.
203 / 5 000 Käännöstulokset Liitäntäkaapeli Pituus 0,5 m, litteä, perusyksikön, virranmittausmoduulin, virran/jännitteen mittausmoduulin, käyttöpaneelin tai laajennusmoduulien liittämiseen järjestelmäliitännän kautta
203 / 5 000 Käännöstulokset Liitäntäkaapeli Pituus 0,5 m, litteä, perusyksikön, virranmittausmoduulin, virran/jännitteen mittausmoduulin, käyttöpaneelin tai laajennusmoduulien liittämiseen järjestelmäliitännän kautta