SIEMENS - Sitop PSE200U, sulake 0,5-3A - 6EP1961-2BA31

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtamitta-alue - 0.5...3 A
DC-alivirtavalvonta - ei
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
DC-ylivirtavalvonta - kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4025515153399
Sähkönumero
2714042
Toimittajan tuotenumero
6EP1961-2BA31
Tukkuerä
1
Virtamitta-alue:
0.5...3 A
DC-alivirtavalvonta:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
DC-ylivirtavalvonta:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
DC-virtahystereesivalvonta:
kyllä
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
5 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
72 mm
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
72 mm


