SIEMENS - SITOP PSU6200 12 V/7 A - 6EP3323-7SB00-0AX0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - SITOP PSU6200 12 V/7 A - 6EP3323-7SB00-0AX0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027022963

Sähkönumero

2702296

Toimittajan tuotenumero

6EP3323-7SB00-0AX0

Tukkuerä

1

SITOP PSU6200 12V/7 A Stabilized power supply Input: 120 - 230 V AC,(120 - 240 V DC) Output: 12 V DC/ 7 A

SITOP PSU6200 12V/7 A Stabilized power supply Input: 120 - 230 V AC, (120 - 240 V DC) Output: 12 V DC/ 7 A