SIEMENS - SSC61.5 Venttiilimoottori, 5,5 - BPZ:SSC61.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0665
Toimittajan tuotenumero
BPZ:SSC61.5
Tukkuerä
1
SSC61.5 Venttiilimoottori, 5,5 mm, 200 N, 0..10V, palautus