SIEMENS - SSP61 Venttiilimoottori, 2,5.. - BPZ:SSP61


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0670
Toimittajan tuotenumero
BPZ:SSP61
Tukkuerä
1
SSP61 Venttiilimoottori, 2,5..5,5 mm, 100 N, 0..10 V, 24 V, 34 s