SIEMENS - SSP81 Venttiilimoottori, 2,5.. - BPZ:SSP81


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjaussignaali - kolmipiste
Syöttöjännite - 24 V AC
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Venttiiliin sopiva - kyllä
Malli / Tyyppi - pitkittäinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0671
Toimittajan tuotenumero
BPZ:SSP81
Tukkuerä
1
Ohjaussignaali:
kolmipiste
Syöttöjännite:
24 V AC
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Venttiiliin sopiva:
kyllä
Malli / Tyyppi:
pitkittäinen
Jännitteetön suljettuna:
ei
Ilmastointitarvikkeeksi soveltuva:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sulkukosketin:
ei ole
Käyttöaika:
150 s
Iskunpituus:
2.5 mm
Apukontakti:
ei
Palautus nollajännitteellä:
ei
Liitäntäkaapelin pituus:
1.5 m
Automaattinen käynnintunnistus:
kyllä
Ohjausmoodi on/off:
kyllä
Moduloitava ohjausmoodi:
kyllä
Säädettävä voima:
160 N
Ottotehon maksimi:
0.8 VA
Apukosketin optio:
ei
Käsikäyttöinen:
kyllä
Tilatieto:
ei ole
Säädettävä toiminta-.alue:
ei
Päälaippa Direct-Mount perustuen ISO 5211:
ei
Syvyys:
48 mm
Käyttölämpötila:
1...50 °C
Läpäisy:
hammaspyörä
Rajähdyssuojattu:
ei
Ohjausmoodi, jako-ohjaus:
ei
Säädettävä tilasignaali:
ei
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Venttiililiitäntä:
M30 x 1,5
Suojaustoiminnon tyyppi:
NO (normaalisti auki)
Mekaanisen asetuksen näyttö:
kyllä
Leveys:
82 mm
Turvatoiminnolla:
ei
Korkeus:
83 mm
Itsesäätyvä köysijohdin:
kyllä
Sallittu suhteellinen kosteus:
5...85 %