SIEMENS - Suun.v.kont. 11kW S0 230VAC - 3RA2326-8XB30-1AL2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - suunnanvaihto turvallisuus
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 25 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209836280
Sähkönumero
3721046
Toimittajan tuotenumero
3RA2326-8XB30-1AL2
Tukkuerä
1
Toiminto:
suunnanvaihto turvallisuus
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
-99999...-99999 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
25 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
11.032 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
11 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
suunnanvaihtokontaktorikokoonpano, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3-napainen, 230 V AC, 50/60 Hz, ruuviliitin, sähköinen ja mekaaninen lukitus, apukoskettimet: 2 x 1 NO





