SIEMENS - Suun.v.kont. 18,5kW S0 24VDC - 3RA2328-8XB30-1BB4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - suunnanvaihto turvallisuus
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 38 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209836495
Sähkönumero
3721065
Toimittajan tuotenumero
3RA2328-8XB30-1BB4
Tukkuerä
1
Toiminto:
suunnanvaihto turvallisuus
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
38 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
18.387 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
18.5 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
suunnanvaihtokontaktorikokoonpano, AC-3e/AC-3, 38 A, 18,5 kW / 400 V, 3-napainen, 24 V DC, ruuviliitin, sähköinen ja mekaaninen lukitus, apukoskettimet: 2 x 1 NO





