SIEMENS - Suun.v.kont. 4kW S00 24VDC - 3RA2316-8XE30-1BB4

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - suunnanvaihto turvallisuus

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 9 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209836600

Sähkönumero

3721052

Toimittajan tuotenumero

3RA2316-8XE30-1BB4

Tukkuerä

1

Toiminto:

suunnanvaihto turvallisuus

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

3.677 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

AC3, 4kW/ 400V, 3-POLE, S00, DC 24V, LIIKEN.YHT.SOP.

Suunnanvaihtokontaktori kokoonpano 3RA27 AC-3:lle, 4 kW/400 V, 24 V DC 3-napainen, koko S00 ruuviliitin sähköinen ja mekaaninen lukitus jännitehanalla