SIEMENS - Suun.v.kont. 5,5kW S00 24VDC - 3RA2317-8XB30-1BB4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - suunnanvaihto turvallisuus
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 12 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209835832
Sähkönumero
3721053
Toimittajan tuotenumero
3RA2317-8XB30-1BB4
Tukkuerä
1
Toiminto:
suunnanvaihto turvallisuus
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
12 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
5.516 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
5.5 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
suunnanvaihtokontaktorikokoonpano, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3-napainen, 24 V DC, ruuviliitin, sähköinen ja mekaaninen lukitus





