SIEMENS - Tasopainike - 3SU1000-0AB50-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen tyyppi - muu

  • Painikkeen väri - sininen

  • Reiän halkaisija - 22.3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209947122

Sähkönumero

2324304

Toimittajan tuotenumero

3SU1000-0AB50-0AA0

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen tyyppi:

muu

Painikkeen väri:

sininen

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

ei

Aukon leveys:

29.5 mm

Aukon korkeus:

11 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Painike, sin., Muovi, musta kaulus

Painike, 22 mm, pyöreä, muovi, sininen, painonappi, litteä hetkellinen kosketintyyppi