SIEMENS - Tasopainike - 3SU1050-0AB70-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen tyyppi - muu

  • Reiän halkaisija - 22.3 mm

  • Valaistavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209964846

Sähkönumero

2324343

Toimittajan tuotenumero

3SU1050-0AB70-0AA0

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen tyyppi:

muu

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Valaistavissa:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

ei

Aukon leveys:

29.5 mm

Aukon korkeus:

11 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

muu

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Painike, kirkas, Metalli, kiiltävä kaulus

Painike, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, kirkas, painonappi, litteä hetkellinen kosketintyyppi