SIEMENS - Tasopainike - 3SU1100-0AB10-1BA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Painikkeen tyyppi - sieni

  • Painikkeen väri - musta

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209959347

Sähkönumero

2324374

Toimittajan tuotenumero

3SU1100-0AB10-1BA0

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Painikkeen tyyppi:

sieni

Painikkeen väri:

musta

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Jousipalautus:

ei

Valaistavissa:

ei

Merkkilamppu:

-99999 V

Aukon leveys:

29.5 mm

Aukon korkeus:

11 mm

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Painike, musta, Muovi, musta kaulus, täyd. 1s kosk

Painike, 22 mm, pyöreä, muovi, musta, painonappi, litteä, hetkellinen kontaktityyppi, pidikkeellä, 1 NO, ruuviliitin