SIEMENS - Tasopainike - 3SU1100-0AB40-1BA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Painikkeen tyyppi - sieni
Painikkeen väri - vihreä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209959378
Sähkönumero
2324376
Toimittajan tuotenumero
3SU1100-0AB40-1BA0
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Painikkeen tyyppi:
sieni
Painikkeen väri:
vihreä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Jousipalautus:
kyllä
Valaistavissa:
ei
Merkkilamppu:
-99999 V
Aukon leveys:
29.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Aukon korkeus:
11 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Painonappi, 22 mm, pyöreä, muovi, vihreä, painonappi, litteä, hetkellinen kontaktityyppi, pidikkeellä 1 NO, ruuviliitin




