SIEMENS - Tasopainike - 3SU1150-0AB40-1BA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Painikkeen väri:

vihreä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Painikkeen tyyppi - sieni

  • Painikkeen väri - vihreä

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209958319

Sähkönumero

2324395

Toimittajan tuotenumero

3SU1150-0AB40-1BA0

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Painikkeen tyyppi:

sieni

Painikkeen väri:

vihreä

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Jousipalautus:

kyllä

Valaistavissa:

ei

Merkkilamppu:

-99999 V

Aukon leveys:

29.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Aukon korkeus:

11 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Painike, vihreä, Metalli, kiiltävä kaulus, täyd., 1s kosk.,

Painike, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, vihreä, painike, litteä, hetkellinen kosketintyyppi, 1 NO, ruuviliitin