SIEMENS - Tasovalopainike - 3SU1051-0AB50-0AA0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen tyyppi - muu
Painikkeen väri - sininen
Reiän halkaisija - 22.3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209965713
Sähkönumero
2324360
Toimittajan tuotenumero
3SU1051-0AB50-0AA0
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen tyyppi:
muu
Painikkeen väri:
sininen
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Valaistavissa:
kyllä
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
ei
Aukon leveys:
29.5 mm
Aukon korkeus:
11 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
muu
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Valaistu painike, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, sininen, painike, litteä, hetkellinen kosketintyyppi