SIEMENS - Tasovalopainike - 3SU1051-0AB60-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen tyyppi - muu

  • Painikkeen väri - valkoinen

  • Reiän halkaisija - 22.3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209965720

Sähkönumero

2324361

Toimittajan tuotenumero

3SU1051-0AB60-0AA0

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen tyyppi:

muu

Painikkeen väri:

valkoinen

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Valaistavissa:

kyllä

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

ei

Aukon leveys:

29.5 mm

Aukon korkeus:

11 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

muu

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Valopainike, valk., Metalli, kiiltävä kaulus

Valaistu painonappi, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, valkoinen, painike, litteä, hetkellinen kontaktityyppi