SIEMENS - Teholäh Sitop Compact 24V/4A - 6EP1332-5BA10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Teholäh Sitop Compact 24V/4A - 6EP1332-5BA10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 4 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V

  • Leveys - 52.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4025515152620

Sähkönumero

2702065

Toimittajan tuotenumero

6EP1332-5BA10

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

4 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

230...230 V

Leveys:

52.5 mm

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

100 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...100 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

96 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotuskorkeus:

180 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

ei

Sitop Compact PSU100C 24VDC/4A, 100 - 230 VAC / 110 - 300 VDC

Sitop Compact PSU100C 24VDC/4A, 100 - 230 VAC / 110 - 300 VDC