SIEMENS - Termistorirele - 3RN2010-1CW30 1NO 1NC 24-240VUC

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittauspiirien lukumäärä - 1

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Ulkoinen nollaus mahdollista - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4047621004433

Sähkönumero

3727473

Toimittajan tuotenumero

3RN2010-1CW30

Tukkuerä

1

Mittauspiirien lukumäärä:

1

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ulkoinen nollaus mahdollista:

ei

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Virhelokin mahdollisuus:

ei

Korkeus:

100 mm

Leveys:

17.5 mm

Syvyys:

90 mm

PTC-rele, 1 NO kosketin, 1 NC-kosketin, 24 - 240VACDC, 24 V-240 V AC/DC