SIEMENS - Turvarele - 3SK1 turvarele lähtölaajennus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Takaisinkytkentäpiirillä - ei
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella - 0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella - 0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde - -99999
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011209913790
Sähkönumero
2714125
Toimittajan tuotenumero
3SK1211-2BW20
Tukkuerä
1
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Takaisinkytkentäpiirillä:
ei
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:
-99999
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:
-99999
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
121.6 mm
Malli / Tyyppi:
laajennuslaite
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Pysäytysluokka IEC 60204:
0
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Mykistys:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
3
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:
-99999
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:
0
UL-hyväksytty:
kyllä
SIRIUS-turvarele Lähtölaajennus 4RO releen aktivointipiireillä 4 NO-kosketinta plus Relesignalointipiiri 1 NC-kosketin Us = 110-240 V AC/DC Jousiliitin (push-in)





